餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)85×85×98
取付固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源単3電池×1(別売)
タイマー設定1日2回(12時間毎)
対象淡水・海水両用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ
寸法(mm)140×65×120
取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー
消費電力(W)1.5
電源DC5V
対応OSiOS 9~/Android 4.4~
セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード
無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用)
付属品USBコード1.5m
電源乾電池、USBコード
タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。
PP製で耐久性に優れています。
フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。
哺乳子豚と母豚の育成補助に。
ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。
用途子豚用の円形型の給餌器
使用範囲【頭】20~25cm
簡単プログラミングで自動給餌します。
いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。
ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。
電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。
電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。
給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。
給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。
給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌)
質量(g)320
電源単3型乾電池×2本(テスト用付属)
対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。
サイズ(mm)90×68×150
アズワン品番4-2970-01
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01
材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47
容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)219
簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W)作動時:0.7、待機時:0.05
電源コード(m)約1.5
電気代の目安1ヶ月約1円
最大容量(L)3.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×28×36.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)447
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)316
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレー
アズワン品番68-0759-66
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
ペレット給餌の練習用スターターです。
質量(g)338
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。
アズワン品番68-0852-22
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
小型犬、猫兼用(室内据え置き型)。2つのタイマーはそれぞれ48時間まで設定可能。ウェット、ドライタイプどちらでもOK。一目で動作が確認できるモアレ模様の秒輪付。専用フードクーラー付き。本体とタイマー部が取り外し可能(ワンタッチで電池交換)。1食分でドライフード約160gセット可能
用途愛猫、愛犬のご飯に。 自動給餌器 自動給餌機 給餌器 給餌機 自動餌やり機 犬 猫 ペット 自動餌やり器 フードディスペンサー
質量(kg)1.65
色クリアブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×25×8.9
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応)
アズワン品番1-8179-02
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
不在時でも自動でペットのごはんの管理ができる!。急な用事や旅行などで家を留守にする際も安心!6食分の食事を最大24時間のタイマー設定で、自動的にあげる事が可能。メロディでごはんタイムをお知らせ。留守の時やペットの健康管理にも!。ごはんの時間を自動で管理:ペットの好きな餌が入れられる便利な6つのプレート。洗えて清潔。タイマー表示、電池残量が一目で分かる表示付き。分解して水洗いOK
材質ABS+PS
質量(g)920
電源単3形乾電池3本使用(別売)
直径×高さ(cm)30.5×6.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。本体が透明なので、餌の残量が一目でわかります。給餌量を9段階で簡単に調節できます。専用ホルダーまたは面ファスナーで固定できます。
寸法(mm)85×85×98
電源(個)単3乾電池1(別売)
1個
¥4,680
税込¥5,148
13日以内出荷
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
細長いフックトラフは、大量の給餌作業に適しています
用途馬用給餌器
色黒
前パネルが取り外し可能なウッディサークルです。外したパネルは背面のフックに掛けておくことができます。お手入れ品やおやつ等を収納できるバスケットと給餌給水器付きです。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。
適合超小型犬、小型犬
材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂【給餌給水器】本体:ポリプロピレン、線材:スチール(ニッケルクロムメッキ)【バスケット】スチール(エポキシ粉体塗装)
色ダークブラウン
質量(g)12200
内寸(mm)890×585×630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635
入口寸法(mm)355×500
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mm
アズワン品番67-9262-79
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
ペレット給餌用のニップルです。向きがありますので上下の印に合せて取付けます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるバードフィーダーは、鳥達の小さなレストラン!特別に開発された最新の給餌ステーションです
魅力的でスタイリッシュなデザインの給餌ステーション。小さな来訪者の食事を楽しむ様子が見られます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません。予期しない動きで鳥が怯えたり怪我をしたりすることがなく、バードフィーダーが落下する心配がありません
使い方は、キャノピー(傘型カバー)を取り外して、ディスペンサーに餌を入れるだけです
バードフィーダーは、分解して洗浄できます。鳥達に衛生的な餌を与えるために、定期的なクリーニングをお勧めします。食洗器対応
給餌部分が狭いため、病気を感染させる可能性がある糞の飼料汚染を防ぎます
高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です
2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鳥/野鳥/スズメ/すずめ/レストラン/ビュッフェ/餌器/フィーダーポット/ディッシュ/エサ場/餌付け/バードウオッチング/観察/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム
材質アクリル(PMMA)
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.2×35
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード