5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200~最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷