5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200~最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。 マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。 マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。 裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm! マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。
仕様洗濯機使用可能 材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR 厚さ(mm)約8.5 質量(kg)約1.3 寸法(cm)65×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,000 税込8,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 赤絨毯