軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質反射シート
仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)90×400
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン
材質フェルト
仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)90×400
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付
材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工
形状ウェルダーワッペン
寸法(縦×横)(mm)73×67
仕様裏面安全ピン付
伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
用途電気工事。食品工場。一般用。
質量(g)20
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
ソフトな材質
仕様ビニールカバー付、安全ピン付
材質ベルセード
取付方式安全ピン
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。
材質ポリエステル、天然ゴム
仕様安全ピンなし、洗濯可
質量(g)20
こんなお得な商品も!
ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き
本体寸法(mm)縦90×横390
中紙サイズ(mm)縦64×横200
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310
材質ビニール
取付方式安全ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×360
タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式吊り下げ、安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプ反射(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール
セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
材質(バンド)ウレタン樹脂
関連キーワード