BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応DXアンテナ(2件のレビュー)翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認