1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
材質クロームバナジウム鋼
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)6.3
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)9.5
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
全長(mm)125
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
トラスコ品番438-0631
質量(g)390
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)3/8SQ
定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
定格絶縁電圧(V)1000
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)3/8
全長(mm)125
エスコ品番EA640SL-3
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)94
サイズ3
質量(g)84
外径(Φmm)23
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-95
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
トラスコ品番438-0622
質量(g)230
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
全長(mm)67
トラスコ品番460-3737
質量(g)57
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
差込角(inch)1/2
全長(mm)250
エスコ品番EA640LE-250
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
エスコ品番EA640LE-125
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)250
エスコ品番EA640LH-250
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)125
エスコ品番EA640LH-125
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
材質クロム合金鋼
全長(mm)178
サイズ6
質量(g)162
外径(Φmm)23
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-96
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)91
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-53
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-54
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
材質金属部:クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
差込角(inch)3/8"
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)258
サイズ10
質量(g)224
外径(Φmm)23
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-94
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC 60900:2004規格
差込角(mm)9.5
全長(mm)117
トラスコ品番460-3753
質量(g)107
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)250
材質クロームバナジウム鋼
寸法sq.(mm)3/8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)3/8
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
全長(mm)120
差込角(inch)1/2
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm
差込角(mm)12.7
適合規格IEC60900:2004
入組点数25PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業など
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:100MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM
差込角(mm)9.5
適合規格IEC60900:2004
入組点数22PCS(専用ケース入り)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
¥115,400
税込¥126,940
翌日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7
トラスコ品番485-6023
セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR
質量(kg)3.76
1セット
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ