埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
材質鋳鉄製
仕様絶縁部オレンジ
表面処理(薄鋼用)電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
材質鋳鉄製
仕様絶縁部グリーン
表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
色白
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格JIS 8350
適合規格(PS)E
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリ
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類薄鋼電線管用
電工ドラム用絶縁ブッシングです。電工ドラム用絶縁ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。
仕様19mm
材質樹脂
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
材質本体:鋳鉄、絶縁部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき(本体)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ