1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
歯数72
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
差込角(mm)9.5
トラスコ品番125-6397
材質特殊工具鋼
歯数80
全長(mm)222
質量(g)352
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1956
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
エスコ品番EA640LC-3
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格
セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000
質量(kg)2.8
差込角(mm)9.5
入組点数11
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
全長(mm)222
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-37
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm
差込角(mm)12.7
適合規格IEC60900:2004
入組点数25PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
トラスコ品番460-3745
歯数72
全長(mm)200
質量(g)340
差込角(mm)9.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
用途1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60900(欧州規格)適合品
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):18
材質クロム合金鋼
寸法(mm)19
全長(mm)227.1
質量(g)190
アズワン品番64-2254-76
ヘッド幅(mm)32
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):17
材質クロム合金鋼
寸法(mm)17
全長(mm)208.3
質量(g)144
アズワン品番64-2254-75
ヘッド幅(mm)29.1
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):13
材質クロム合金鋼
寸法(mm)10
全長(mm)147.6
質量(g)48
アズワン品番64-2254-72
ヘッド幅(mm)19.6
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番438-0606
質量(g)735
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):19
材質クロム合金鋼
寸法(mm)22
全長(mm)254.2
質量(g)238
アズワン品番64-2254-77
ヘッド幅(mm)36.3
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)14
全長(mm)184.1
質量(g)92
アズワン品番64-2254-74
ヘッド幅(mm)25.1
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)13
全長(mm)171.2
質量(g)82
アズワン品番64-2254-73
ヘッド幅(mm)23.6
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ