圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
端子形状棒形
全長(mm)19
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-8
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)19
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-13
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
タイプダブル
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
色赤透明
寸法L(mm)19.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.4
寸法D(mm)4.2
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)3.2
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(mm)1.7
材質(端子)真鍮
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
関連キーワード