17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)22 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-75 入数100個入り
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-86 入数100個入り
1パック(100個)
1,880 税込2,068
当日出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(端子)銅/スズメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(7個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状棒形 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 接続サイズ(mm)長さ:12 使用電流(A)13 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
249 税込274
当日出荷

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(10セット)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機Y型端子 Y2-4
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)15 スリーブ形状突き合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)