こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
色赤
エスコ品番EA538SH-14
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。
材質ポリ塩化ビニール
色透明
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-19
1個
¥21
税込¥23
欠品中
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l1(mm)2.5
寸法T(Φmm)0.6
使用温度範囲(℃)-25~60
材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)黒
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ
絶縁方式絶縁
色青
材質(コンタクト)銅
コンタクトめっき錫
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup>: :/sup>:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity のスプライスコネクタは、12 → 18 AWG 又は 4 → 2.5 mm2 の幅広いワイヤサイズに適しています。すべてのスプライスコネクタで、共通のプライヤを使用して押ボタンで終端処理できます。IP20、IPX5、IPX7、及び IPX8 等級 動作温度範囲: -40 ℃ 及び 105 ℃
仕様●スプライスタイプ:ワイヤスプライス●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●全長:48mm●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●色:黄●シリーズ:2213600-7●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:210-7253
アズワン品番65-7534-12
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:1.5 → 3 mm2, 16 → 14 AWG●全長:17.1mm●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●シリーズ:SD●JST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色ブラック
エスコ品番EA538SM-14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831
アズワン品番65-7533-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
適合品番OA-QTM844
色黒
本体質量(g)約26
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様製品群:Type II シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Gシリーズ Mシリーズ CPCコネクタ
アズワン品番65-1405-89
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
仕様製品群:PRC-コネクタ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Phoenix PRC シリーズ 太陽光発電 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 材質:銅 亜鉛 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1646-68
1個
¥399
税込¥439
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ