61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mmセット内容17点 絶縁耐圧VDE1000V 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-2228-52
1個
92,000 税込101,200
翌日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm 質量(g)3056 ケース寸法(mm)485×86×290 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2254-79
1セット
184,000 税込202,400
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)17 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-45 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

トップ工業絶縁ソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)1/2 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)54
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 全長(mm)49 質量(g)54 対辺(mm)17 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-86 絶縁耐圧(V)1000
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番125-6398 セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 入組点数17
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5 トラスコ品番485-6015 セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR 質量(kg)2.7
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 材質クロームバナジウム鋼 定格絶縁電圧(V)1000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)8 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-50 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 仕上クロムメッキ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13 差込角(mm)9.5 セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数10 差込角(mm)12.7 セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数14 差込角(mm)12.7 セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数17 差込角(mm)9.5 セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 サイズ(inch)3/8 差込角(inch)3/8
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55 規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/2 差込角(inch)1/2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)44
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁スパナ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)