グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
寸法(mm)17
対辺寸法(mm)17
全長(mm)220
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LB-17
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
用途1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格EN60900(欧州規格)適合品
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
付属品専用プラケース
セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
全長(mm)ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
全長(mm)197
差込角(inch)3/8
トラスコ品番813-2347
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(g)430
1丁
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)750
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):19
材質クロム合金鋼
寸法(mm)22
全長(mm)254.2
質量(g)238
アズワン品番64-2254-77
ヘッド幅(mm)36.3
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):17
材質クロム合金鋼
寸法(mm)17
全長(mm)208.3
質量(g)144
アズワン品番64-2254-75
ヘッド幅(mm)29.1
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):13
材質クロム合金鋼
寸法(mm)10
全長(mm)147.6
質量(g)48
アズワン品番64-2254-72
ヘッド幅(mm)19.6
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):18
材質クロム合金鋼
寸法(mm)19
全長(mm)227.1
質量(g)190
アズワン品番64-2254-76
ヘッド幅(mm)32
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)14
全長(mm)184.1
質量(g)92
アズワン品番64-2254-74
ヘッド幅(mm)25.1
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)13
全長(mm)171.2
質量(g)82
アズワン品番64-2254-73
ヘッド幅(mm)23.6
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ