54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様拡管形 材質(絶縁体)ビニル 寸法l2(mm)9 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
1,098 税込1,208
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様ストレート形 材質(絶縁体)ビニル 寸法l2(mm)9.5 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
998 税込1,098
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

端子形状先開形 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65 種類絶縁付圧着端子 適合電線範囲 AWG(#)20~16 寸法d2(Φmm)3.2 適応ねじ径M3 仕様拡管形 板厚(mm)0.8 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(Φmm)4 寸法l2(mm)9 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
1,698 税込1,868
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 仕様ストレート形 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(Φmm)2.2 寸法l2(mm)9.5 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(100個)
1,798 税込1,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)
3,798 税込4,178
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状Y形 種類絶縁被覆付圧着端子
1袋(10個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(50個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 寸法F(mm)7.2 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,798 税込8,578
34日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷


1個
218 税込240
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)3.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
179 税込197
当日出荷

オーム電機Y端子 Y5.5-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89 公称断面積(mm2)5.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
268 税込295
3日以内出荷