5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
エコ商品
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 トラスコ品番267-9661 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)7.6 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)12~10 適合サイズタブ:250 最高使用温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
13,980 税込15,378
23日以内出荷

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状先開 定格電圧(V)600 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)26 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-71 入数14
1パック(14個)
705 税込776
翌日出荷

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)