カテゴリ

  • 測定用品(12)
    • 絶縁抵抗計(メガー)(12)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(12)
定格測定電圧(V)
  • 250
  • 25(2)
  • 50(7)
  • 100(2)
  • 125(12)
  • 500(11)
  • 1000(9)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 5000(1)
校正証明書
  • 付き(11)
交流電圧(V)
  • 最大600(11)
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
  • 最大1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁抵抗計 日置」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4質量(g)420(電池含む, テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4適合規格JIS C1302: 2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】目盛2MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載コンパレータ機能搭載コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)交流/直流電圧0.001(DC)~600V確度4%rdg.抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から11日以内出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示100MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら