カテゴリ

  • 制御機器(64)
    • その他キャビネットパーツ(64)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • その他スペーサー(2)

「絶縁支持台」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形サポーター カメダデンキ絶縁丸形サポーターカメダデンキ
1,898税込2,088
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ絶縁丸形プラスサポーターカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M5長さD(mm)10長さL2(mm)13長さL1(mm)13被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
バーホルダー カメダデンキバーホルダーカメダデンキ
699税込769
1個
9日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)50
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
3,398税込3,738
1袋(10本)ほか
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ絶縁丸形プラスサポーターカメダデンキ
6,998税込7,698
1袋(50本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
739税込813
1個
23日以内出荷
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業
559税込615
1個
23日以内出荷
ESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプ カメダデンキESスペーサー(両面ナットタイプ) ノーマルタイプカメダデンキ
199税込219
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。 絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。トラスコ品番250-4846アズワン品番65-1996-24RoHS指令(10物質対応)対応
TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子泰和電気工業
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業絶縁ゴム キャップ泰和電気工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子泰和電気工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から32日以内出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
309税込340
1個
32日以内出荷
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
絶縁ポスト 泰和電気工業絶縁ポスト泰和電気工業
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スペースカバー 泰和電気工業スペースカバー泰和電気工業
329税込362
1個
32日以内出荷
材質ABS樹脂色(本体)UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
TBL形 支持台 泰和電気工業TBL形 支持台泰和電気工業
1,098税込1,208
1個
32日以内出荷
材質ABS樹脂色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサLT 日東工業スペーサLT日東工業
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
支持ホルダ 日東工業支持ホルダ日東工業
5,898税込6,488
1組
5日以内出荷
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ 日東工業スペーサ日東工業
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業
36,980税込40,678
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型 日東工業バーホルダ・一体型日東工業
13,980税込15,378
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ 日東工業バーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1組(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト プラスネジタイプ 日東工業絶縁丸ポスト プラスネジタイプ日東工業
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイププラスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ 日東工業絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ日東工業
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
丸ポスト 日東工業丸ポスト日東工業
5,198税込5,718
1セット(50個)
4日以内出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台カメダデンキ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
低圧サポータ HTS 河村電器産業低圧サポータ HTS河村電器産業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ポリプロピレンセット内容10個質量(kg)0.3
絶縁支持台 サンコーシャ絶縁支持台サンコーシャ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様5対高絶縁切分端子板
WS電線サポーター 篠原電機WS電線サポーター篠原電機
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート 篠原電機FRPクリート篠原電機
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
母線サポータ 篠原電機母線サポータ篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,598税込2,858
1袋(5個)
6日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
三段式支持台(低圧用) 篠原電機三段式支持台(低圧用)篠原電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機傾斜母線支持台(低圧用)篠原電機
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機分岐母線支持台(低圧用)篠原電機
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら