耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%
使用温度(℃)1750
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550
化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
関連キーワード