絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)100
材質HB
化学組成SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)1500
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100
形状丸形1つ孔
タイプSSA-S熱電対用
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度(℃)1500
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
使用温度(℃)1800
関連キーワード