材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
設置寸法・奥行(mm)1396
設置寸法・幅(mm)697
天板寸法(mm)260×165
型番FRP-SL21S
アズワン品番64-7943-71
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)185
収納寸法・高さ(mm)2115
1台
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。
耐電圧35000V
収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。
FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具
FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質FRP(支柱のみ)/アルマイト
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト
天板寸法(mm)260×165
収納寸法・奥行(mm)185
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法(mm)260×162
最大使用質量(kg)100
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
最大使用質量(kg)170
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)66
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
収納寸法・奥行(mm)300
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード