支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)66
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
収納寸法・奥行(mm)300
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード