RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウドRS PRO7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. 絶縁ダブル圧着ピン端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. 赤 0.5 - 1.5 mm2 青 1 - 2.6 mm2 黄色 2.5 - 6.5 mm2
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応