商品豆知識
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
トラスコ品番267-9661
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)26.2
色黄
外形寸法(mm)7.6
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)12~10
適合サイズタブ:250
最高使用温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)26
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-71
入数14
1パック(14個)
¥705
税込¥776
翌日出荷
関連キーワード