3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)