1,646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A)2 AWG30 仕上外径(mm)約0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 耐電圧(V)500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等 定格電圧(V)150 定格温度(℃)125
1個ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571
RoHS
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電圧(V)30 許容電流(A)1.4 AWG32 仕上外径(mm)約0.54 導体構成(本/mm)7/0.08 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
RoHS
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)610 認定番号E192340 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)