79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応 角数6
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(弁体)合成ゴム 材質(本体)CAC 質量(kg)0.8 種類吸排気弁 形式吸排気弁 寸法A(mm)107 最高温度(℃)80 寸法B(mm)56 接続JIS R 適合流体水道水 適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下 材質(フロート)合成樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途呼び13用 仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)16 接続ねじ種類R
1個
599 税込659
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップル サイズG1/2×Φ9 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
659 税込725
当日出荷

1セット
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS304TP)
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
589 税込648
欠品中

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT
エコ商品
材質SUS304 形状ホースニップル 流体水・空気・油・溶液 使用流体水・空気・油・溶液 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)