カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,054)
    • 継手(1,054)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(39)
  • 吉年(109)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(271)
  • SK11(90)
  • 桑名金属工業(89)
  • シーケー金属(56)
  • MIEテクノ(42)
  • ミヤコ(42)
  • 井筒製作所(37)
  • ナゴヤ(26)
  • オンダ製作所(25)
  • リケン(21)
  • ONK(オーエヌ工業)(20)
  • アソー(18)
  • KVK(18)
  • シンコー[継手](13)
  • イシグロ(12)
  • オーミヤ(11)
  • エスコ(9)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類その他(37)
  • 種類エルボ(164)
  • 種類キャップ(30)
  • 種類クロス(19)
  • 種類ストリートエルボ(17)
  • 種類ソケット(169)
  • 種類チーズ(116)
  • 種類ニップル(203)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(23)
  • 種類ブッシング(64)
  • 種類プラグ(43)
  • 種類ホースジョイント(41)
  • 種類ユニオン(44)
  • 種類レジューサー(6)
材質
  • その他(25)
  • アルミ(1)
  • スチール(23)
  • ステンレス(317)
  • 亜鉛合金(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(6)
  • (7)
  • 鋳鉄(146)
  • 青銅(206)
  • 黄銅(真鍮)(205)
呼び径(B)
  • 1/8(237)
  • 1/4(290)
  • 3/8(304)
  • 1/2(565)
  • 3/4(503)
  • 1(407)
  • 1-1/4(330)
  • 1-1/2(344)
  • 2(346)
  • 2-1/2(226)
  • 3(218)
  • 4(189)
  • 5(66)
  • 6(65)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • -(2)
呼び径(A)
  • 3(4)
  • 6(228)
  • 8(280)
  • 10(303)
  • 13(203)
  • 15(361)
  • 16(3)
  • 20(514)
  • 25(437)
  • 30(31)
  • 32(326)
  • 40(364)
  • 50(364)
  • 65(229)
  • 80(218)
  • 100(195)
  • 125(71)
  • 150(73)
  • 200(8)
  • -(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • -(3)
  • PF(管用平行)(221)
  • PS(管用テーパ)(124)
  • その他(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(257)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継ぎ手」の検索結果

1,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
BE-fitブレードホース用締付継手 アオイBE-fitブレードホース用締付継手アオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン TS継手 エスロンエスロン TS継手エスロン
77税込85
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー材質(ねじ部)樹脂
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF SK11変換Nソケット 3MX3FFSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
ソケット 4F SK11ソケット 4FSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 2F×3F SK11ソケット 2F×3FSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F SK11ソケット 3FSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 2F SK11ソケット 2FSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ソケット 3F×4F SK11ソケット 3F×4FSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F SK11ソケット 1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ソケット 1F×2F SK11ソケット 1F×2FSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F SK11ニップルソケット3MF×3FSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF SK11ニップルソケット3M×3FFSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ブッシング 3M×2F SK11ブッシング 3M×2FSK11
409税込450
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×2F SK11ブッシング 4M×2FSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×3F SK11ブッシング 4M×3FSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
四角プラグ 4M SK11四角プラグ 4MSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M SK11四角プラグ 2MSK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
...
継ぎ手 径変換特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら