22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60 完全硬化時間24時間 耐久性約20年 使用の目安20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色 使用温度(℃)16~25 主成分テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 施工量150m/450g
1缶(450g)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

無色 使用温度(℃)16~25 主成分テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 施工量20m/44g
1本(44g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1個(200g)
899 税込989
4日以内出荷

主成分アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約100m/500g 適応下地石膏ボード
1本(500g)
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤 種別床用コーキング剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(200g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用 容量40g×20個 標準使用量18m/1個 危険物の類別非危険物 組成塩ビ系溶剤形
1箱(40g×20個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。 主なワークパーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です 材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤 ベージュ 内容量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

水性。細部充てん良好。塗装可
用途木質床と巾木のスキ間 原材料アクリル樹脂系エマルジョン形 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用 容量(g)200×10本 標準使用量90m/1本 危険物の類別非危険物 組成塩ビ系溶剤形
1箱(200g×10セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

東リUS300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~40分 外観灰白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間10~20分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用 容量10本 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用 容量200g×10セット(シーム容器付) 標準使用量90m/1セット 危険物の類別非危険物 組成塩ビ系溶剤形
1箱(200g×10セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷