235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ホース内径 = 14mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 14mmねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 6mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ロックホース用オスホースアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 50 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 94 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 19mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 5mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様ホース内径 = 14mmねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 5/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 133.6 bar RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 6mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 150バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 4mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 17mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様ホース内径 = 14mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 150バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホーステールカップリングボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 16バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 16mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 94 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 69.3 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷