カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,281)
    • ホース継手(1,006)
  • 農業・園芸資材(396)
    • ホース継手(276)
    • ホースコネクタ(45)
    • 継手・カップリング(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,747)
    • くい込み管継手・インサート管継手(68)
    • 配管用ワンタッチ管継手(268)
    • ホース関連商品(85)
    • チューブ(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(707)
  • FA担当者のオススメ新商品(470)
  • 切削工具(285)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 空調・電設資材(148)
  • 溶接用品(118)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • 空圧工具(80)
  • 農業機械(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 作業工具(16)
  • 住設機器(12)
  • 物流用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 制御機器(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 機構部品(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • メカニカル部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電動工具(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 厨房用品(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
呼び径(A)
6・8・9・10・13・15・20・25・32・38・40・50・65・75・80・100・125・150・200・-・呼び径(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手 ホース」の検索結果

7,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCJ 1/2×16.8テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 1/2×16ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)40.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズG1/2
FCJ 1/2×16テーパおねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)37.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16.8テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパおねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)70.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじBVオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)75寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
FCJ 1×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 1×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)49.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR1
FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)45.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR3/4
FCJ 3/4×20テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじBVオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)77寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16.8ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 1/2×16.8ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)40.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズG1/2
FCJ 3/4×20ナット付アダプター オンダ製作所FCJ 3/4×20ナット付アダプターオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅寸法L(mm)44温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズG3/4
FCJ 1/2×16.8テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×16テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×16テーパおねじオンダ製作所
779税込857
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)38.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR3/4
FCJ 1/2×16テーパおねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパおねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)70.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズR1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)42.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 3/4×16.8テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×16.8テーパおねじオンダ製作所
779税込857
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)38.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR3/4
FCJ 1/2×16.8テーパおねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)37.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)43温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
FCJ 3/4×20テーパおねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじオンダ製作所
839税込923
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅寸法L(mm)41温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
オスアダプター 中部ビニール工業オスアダプター中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
カップリング 中部ビニール工業カップリング中部ビニール工業
769税込846
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所【衛生カップリング用】パッキン岩崎製作所
90税込99
1個
翌々日出荷
衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリングのパッキンとなります
材質ゴム製
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セットタカトテクニカ
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFD・Eシリーズ用のホース継手セットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズ・Eシリーズセット内容上部1個、下部1個材質PP接続内ネジ式口径1/2
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・1軸モデルは水平方向360°回転・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転・配管にストレスを与えず方向を変えられる・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロムめっき適合流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
ホースニップル(黄銅) オンダ製作所ホースニップル(黄銅)オンダ製作所
169税込186
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器ユタカ(Crown)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3関連資料(0.81MB)
一本継手 ヤマト産業一本継手ヤマト産業
599税込659
1本
3日以内出荷
ホースとホースを接続するのに使用します。
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
メタルホース接手 カクダイメタルホース接手カクダイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
メタルコックつき分岐接手 カクダイメタルコックつき分岐接手カクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
一時止水(完全止水しません。)メタルホーセンドの付いたホースを二方向に分水取付ネジG3/4(内ネジ)パッキン付き
材質黄銅
ツユトールジョイント 東都興業ツユトールジョイント東都興業
6,398税込7,038
1袋(10個)
5日以内出荷
ニューツユトール、ニューツユトールZ、ビニペットボンペットBの接続ジョイントです。コーキングなしでツユトール類が集めたハウス裏面の結露水を排出します。ツユトールホースは、ツユトールジョイントに接続し、結露水を排出するためにお使いいただけます。
規格谷向き排水口商品ツユトールジョイント
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら