カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(615)
    • 継手(574)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(638)
    • 配管用ワンタッチ管継手(165)
    • くい込み管継手・インサート管継手(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
    • 高圧用ニップル(11)
    • 高圧用アダプタ(67)
  • 科学研究・開発用品(52)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(9)
  • 農業・園芸資材(21)
    • ホース継手(12)
    • 継手・カップリング(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 空調・電設資材(43)
  • 測定用品(27)
  • 建材・エクステリア(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手 異形」の検索結果

1,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐異径チーズ 中部ビニール工業分岐異径チーズ中部ビニール工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
異径カップリング 中部ビニール工業異径カップリング中部ビニール工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
砲金ソケット 異径 カクダイ砲金ソケット 異径カクダイ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質青銅
砲金ニップル 異径 カクダイ砲金ニップル 異径カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
6Dシリーズ     チューブ継手              異径ポートコネクター FITOK6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクターFITOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
SUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
銅管用継手 NJT銅管銅管用継手NJT銅管
5,598税込6,158
1箱(10個)
5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン群協製作所
857税込943
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
異径ユニオン(インチサイズ) アオイ異径ユニオン(インチサイズ)アオイ
3,698税込4,068
1個
42日以内出荷
高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
寸法H(mm)29.5寸法A(mm)44.7寸法E(mm)5寸法D1(mm)15.4寸法C1(mm)17.9RoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンチーズ ハイロック異径ユニオンチーズハイロック
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
異径ユニオン ハイロック異径ユニオンハイロック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
IVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10 I-VALUEIVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
IVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12 I-VALUEIVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】10 / 【2】12
IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUEIVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら