カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 継手(24)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(5)
  • 淡路マテリア(8)
  • 桑名金属工業(4)
  • リケン(4)
  • MIEテクノ(2)
  • 築地製作所(1)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(9)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/8(32)
  • 1/4(38)
  • 3/8(43)
  • 1/2(90)
  • 5/8(2)
  • 3/4(85)
  • 1(64)
  • 1-1/4(46)
  • 1-1/2(46)
  • 2(51)
  • 2-1/2(28)
  • 3(27)
  • 5(21)
  • 6(19)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(8)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 32(10)
  • 40(17)
  • 50(14)
  • 65(13)
  • 80(14)
  • 100(22)
  • 125(18)
  • 150(13)
  • 200(9)
  • 250(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(11)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手 異形」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/80 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PG370 S/40 異径チーズ 淡路マテリアPG370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/40 異径チーズ淡路マテリア
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア白 SGP 異径チーズ淡路マテリア
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア黒 SGP 異径チーズ淡路マテリア
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
白 PT370 S/80 異径チーズ 淡路マテリア白 PT370 S/80 異径チーズ淡路マテリア
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズMIEテクノ
10,880税込11,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
SUS304W 10S 異径チーズ MIEテクノSUS304W 10S 異径チーズMIEテクノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc
塩ビ管 継手 異径特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら