1,613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状チーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状組フランジ 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状45°エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ブッシング 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いソケット 表面処理鋳放し
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄 形状組みフランジ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)