31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 形状エルボ 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086 材質PVC 質量(g)66 使用温度範囲(℃)0~90 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法A(mm)69 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60 寸法H1(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手 形状パッキン:Oリング 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 規格東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa)無圧
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)DV継手 掃除口 VCO
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)5~60
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 パッキンOリング
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法H(mm)37 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)32 寸法h1(mm)12 寸法h2(mm)16 寸法d1(mm)38 寸法d2(mm)32
1個
149 税込164
当日出荷

前澤化成工業つまみ式掃除口
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)9 寸法H(mm)39 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 パッキンOリング
1個
139 税込153
翌日出荷

東栄管機DA継手掃除口
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 材質PVC 形状DA継手 グレー、ホワイト 材質(本体)PVC ねじピッチ(mm)2 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:NR
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口
エコ商品
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 トラスコ品番825-3028 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法A(mm)88 寸法B(mm)66.6 寸法C(mm)76 呼び径(A)【塩ビ管】65 パッキンOリング
1個
299 税込329
当日出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.08MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.09MB) 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.07MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.07MB) 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.11MB) 継手内管DV継手 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個) 材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム 適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30) 静圧(Pa)機内:-850
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
5,698 税込6,268
欠品中

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
6,698 税込7,368
欠品中