カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(259)
  • 空調・電設資材(23)
  • 住設機器(1)
さらに商品を絞り込む

「継手用保温材」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
継手用保温材 TBC(タブチ)継手用保温材TBC(タブチ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
当日出荷
エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
継手用保温材 三菱ケミカルインフラテック継手用保温材三菱ケミカルインフラテック
309税込340
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
継手用保温材 三菱ケミカルインフラテック継手用保温材三菱ケミカルインフラテック
429税込472
1個
7日以内出荷
継手用保温材 リビラック継手用保温材リビラック
439税込483
1個
6日以内出荷
高耐候仕様の継手保温材。
用途エコユニークの配管の際に使用する継手用保温材。仕様高耐候保温材長さ(mm)150
継手用保温材 三菱ケミカルインフラテック継手用保温材三菱ケミカルインフラテック
339税込373
1個
7日以内出荷
カポリエコ 継手用保温材ストレート オンダ製作所カポリエコ 継手用保温材ストレートオンダ製作所
269税込296
1個
5日以内出荷
・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
呼び径1013
継手用保温材(10ミリ) カクダイ継手用保温材(10ミリ)カクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-6509-08
特厚カポリ 継手用保温材 ソケット オンダ製作所特厚カポリ 継手用保温材 ソケットオンダ製作所
529税込582
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。<br />・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。<br />・被覆厚は10mmです。
適合T10
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。<br />・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。<br />・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。<br />・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。<br />・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。<br />・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。<br />・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材BRIDGESTONE(ブリヂストン)
319税込351
1箱(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質架橋ポリエチレンフォーム長さ(mm)100
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックスプロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)エアロフレックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
保温材(高耐候) KVK保温材(高耐候)KVK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
保温材(継手一体型) 未来工業保温材(継手一体型)未来工業
959税込1,055
1個
翌々日出荷
エアロボンド 缶入り ヤガミエアロボンド 缶入りヤガミ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
保温エルボカバー 因幡電工保温エルボカバー因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
直管用クールヒートジャケット CoolHeat直管用クールヒートジャケットCoolHeat
6,390税込7,029
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
エアロテープ ヤガミエアロテープヤガミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所屋内・屋外兼用構造独立気泡使用温度範囲(℃)-29~80防火性能不燃性密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
エルボ用保温材 カクダイエルボ用保温材カクダイ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
エアロボンド チューブ ヤガミエアロボンド チューブヤガミ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用ヤガミ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
保温ジャケット 直管用 ヤガミ保温ジャケット 直管用ヤガミ
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用) 未来工業保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用)未来工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカバーエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
グローブバルブ用クールヒートジャケット CoolHeatグローブバルブ用クールヒートジャケットCoolHeat
10,150税込11,165
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
Yストレーナ用クールヒートジャケット CoolHeatYストレーナ用クールヒートジャケットCoolHeat
11,100税込12,210
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケットCoolHeat
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
フランジ用クールヒートジャケット CoolHeatフランジ用クールヒートジャケットCoolHeat
7,390税込8,129
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合フランジ圧力10K
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用ヤガミ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
凍結防止ソケット カクダイ凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
チーズ用保温材 カクダイチーズ用保温材カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
179税込197
1個
翌々日出荷
用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
クリーンルーム用 グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeatクリーンルーム用 グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケットCoolHeat
8,390税込9,229
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温断熱材高密度ガラスマット圧力10K材質PTFEガラスクロス(内外装)対象グローブバルブ(ねじ込み)厚さ(mm)15(断熱材)耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ
ゲートバルブ用クールヒートジャケット CoolHeatゲートバルブ用クールヒートジャケットCoolHeat
10,150税込11,165
1個
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ圧力10K
保温材特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら