ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り
材質ポリエチレン
寸法(cm)40×45
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル
材質PE(ポリエチレン)
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。
小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス
色ステンレス
質量(g)47
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。
替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理
寸法(mm)250
セット内容上刃、下刃
材質ハイス鋼
全長(mm)250
切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード