カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • 厨房用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網 布」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
綿 干布 イシミズ綿 干布イシミズ
369税込406
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質:綿100%。網目が粗いので実が転がりにくいです。通気性が良いメッシュタイプで衛生的です。
材質綿100%
万能ネット ユタカメイク万能ネットユタカメイク(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
綿 チャーシュー用ネット 和興商事綿 チャーシュー用ネット和興商事(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
減菌処理済み。蛍光染料は使用しておりません。
材質綿、生ゴム質量(kg)0.0181巻長さ(m)1TKG品番9-0582-0501TKG品番(2017)6-0522-0501
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
ライスネット イグチライスネットイグチ(10件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
デリネット(綿)荒目 ラディクスデリネット(綿)荒目ラディクス(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(23m×2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途焼豚、ローストビーフ1巻長さ(m)23材質綿
オイルフィルター 網篭用 石崎商事オイルフィルター 網篭用石崎商事(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20枚)
当日出荷
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)TKG品番(2017)6-0659-1001TKG品番9-0744-1001
ポリネットシート 光陽社ポリネットシート光陽社(12件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維接着剤R/R(レジボンド)
ろ過用ネット ヨトリヤマ(世取山)ろ過用ネットヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
おすきにネット 日本マタイおすきにネット日本マタイ(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。引張強度(N)600
激落ちコゲ落とし LEC(レック)激落ちコゲ落としLEC(レック)(4件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
頑固なコゲ・汚れを洗剤なしで落とすコゲ取り専用たわしです。強力な研磨粒子が水だけでコゲをかき落とします。熱に強く、丈夫なナイロン不織布なので耐久性に優れています。
用途鍋・フライパン・魚焼きの網・ガスコンロのゴトクなどのコゲ落しに。繰り返し・詰め替え対応
洗剤いらず ピカリン (布たわし) ブッシュクラフト洗剤いらず ピカリン (布たわし)ブッシュクラフト
990税込1,089
1個
欠品中
洗剤なしでこするだけで、あらゆるものをピカピカに。※油汚れがひどいときは、洗剤の併用をお勧めします。 お皿の汚れや茶渋もきれいに。 野菜の皮にある栄養分を残したまま、汚れ落としや皮むきができる。 布たわしなので、金属たわしにありがちな、錆び、手に刺さる、ちぎれて破片が料理にまざるなどの心配がない。 洗うものによって形状が自由に変えられるので、隅々まで綺麗に洗えて衛生的。
用途アウトドアで使った鍋、鉄板、網などの煤や焦げ落としに。 じゃがいも、ごぼうなどの野菜の泥落としや皮むきに。 金属のさび落とし、塗料はがしとして、木工細工の仕上げ用として。 住宅のクリーニング用として、シンク周り、トイレ、洗面所、浴槽の汚れや水垢取りなどに。材質綿布 人口研磨剤寸法(mm)100×900
アニマルネット(鳥よけネット) 日本ワイドクロスアニマルネット(鳥よけネット)日本ワイドクロス(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。種別ラッセル編線径(Φmm)約1.5
ジェットネット 和興商事ジェットネット和興商事(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 非防炎キョーワ(ネット)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(279件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(18kg)
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプモノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止網地:白、縁ロープ:白仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル目合い(mm)15強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステルロープ径(Φmm)緑ロープ:9品種仮設工業会認定品
ステンレス丸型洗浄カゴ オオモリステンレス丸型洗浄カゴオオモリ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
パワータッカー用 ステープル Excellent koboパワータッカー用 ステープルExcellent kobo(8件のレビュー)
489税込538
1パック(1000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
ネット吊り具 日本マタイネット吊り具日本マタイ(4件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。 ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。 確実に見た目もすっきり仕上がります。 パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。種類はさみ式吊り具幅(mm)30
DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent koboDIYに便利なタッカー用ステープルExcellent kobo(6件のレビュー)
479税込527
1パック(2000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンたわし TRUSCOナイロンたわしTRUSCO(1件のレビュー)
159税込175
1袋
当日出荷
研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。
用途鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等トラスコ品番520-7917セット内容5枚入材質ナイロン不織布(研磨剤入)厚さ(mm)52縦(mm)110横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
パワークリンキーパー 業務用 花王パワークリンキーパー 業務用花王(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(5L)
当日出荷
厨房機器・設備のしつこい汚れもスッキリ落とす、アルカリ性の除菌洗浄剤です。 優れた洗浄力で、フライヤーなど加熱調理機器のこびりついた油汚れから厨房床のしつこい汚れまで、しっかり落とします。 使用場所や汚れの程度に合わせて、原液でも水でうすめても使えます。 洗浄と同時に除菌ができます。 (除菌成分:第4級アンモニウム塩配合)
用途●レンジ・オーブン・フライヤー・レンジフード:原液~10倍希釈 汚れが気になる箇所に直接かけて、布やスポンジ、ブラシ等でこする。 または、布やスポンジにつけて汚れをこすり取る。あと充分水で洗い流すか、充分水拭きする。 ●厨房床:5~50倍希釈 希釈液をモップやデッキブラシにつけてこすり洗いし、あと充分水で洗い流す。 ●グリースフィルター、焼き網など取り外しできるもの:5~50倍希釈 希釈液に浸漬し、5分放置後、こすり洗いし、あと充分水で洗い流す。 ●ショーウィンドーなどのガラス類:100倍希釈 希釈液を布やスポンジにつけるか、直接かけて汚れを拭き取り、あと充分水拭きする。使用場所厨房、ホール液性アルカリ性成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
窓に貼る 目隠しシート ユーザー窓に貼る 目隠しシートユーザー(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。 窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。 布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン質量(g)150寸法(縦×横)(cm)90×90
DIY万能はさみRステンレス E-ValueDIY万能はさみRステンレスE-Value(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC50-52
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
DIY万能はさみR E-ValueDIY万能はさみRE-Value
1,198税込1,318
1個
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC53-55
ベンリネット TKGベンリネットTKG(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
テトロン(ポリエステル)
材質テトロン
KR毎日取替えクリーナー研磨材入 東和産業KR毎日取替えクリーナー研磨材入東和産業
299税込329
1袋(30個)
6日以内出荷
研磨材入の不織布でガンコな汚れやコゲ落としに便利なキッチン用クリーナーです。使い切りタイプで、衛生的に使用できます。
用途焼き網やスキレット、五徳のコゲ落としに。キッチン使い捨てスポンジ。材質ポリエステル・研磨材寸法(cm)約5×8×厚さ0.8(1個あたり)適合用途キッチン用
網ら~く 継ぎ糸付 ファームガーデン網ら~く 継ぎ糸付ファームガーデン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(2本)
当日出荷
園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利
用途園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利な継ぎ糸付き(約8m)の補修針。付属品継ぎ糸約8m×2本寸法(mm)20×90
エアクリンリフレガード イカリ消毒エアクリンリフレガードイカリ消毒(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。 強力消臭 大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。 抗菌&防カビ 抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。 シックハウス対策 家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭 災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ 事務所・公共施設内の臭い カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。 シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)575奥行(mm)70
ミニタッカー&ホチキス E-Valueミニタッカー&ホチキスE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
メッシュ各種ナイロン アズワンメッシュ各種ナイロンアズワン
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ナイロン長さ(m)1耐熱温度(℃)-40~115
サンドクロス ヒューマンシステムサンドクロスヒューマンシステム(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷
金属たわしにかわる布たわし。鍋・網・釜などにこびりついたコゲ・サビを強力研磨します。「布」なので、金属片が指先に刺さったり食材に紛れる心配がありません。 また、金属タワシと異なりしなやかに形を変え、手にフィットしながら汚れを落とすことができます。さらに「抗菌加工」で、劣化してきた場合には燃やせるゴミとして処理することができます。
ニューホープクリーナー ニューホープニューホープクリーナーニューホープ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
当日出荷
ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。危険物の類別非危険物
マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]マルチョキ ミニ安全キャップ付BEST(ベスト)[金物]
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
良く切れます!!
用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。全長(mm)145質量(g)70
FC粘着ホータイ 白十字FC粘着ホータイ白十字
429税込472
1個
当日出荷
メッシュ(網目)加工の不織布に粘着剤を塗付しているため、通気性が良く、皮膚呼吸や発汗を妨げません。
幅(mm)50長さ(m)4包帯種類粘着包帯