カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • 実験研究用カゴ/バスケット(2)
    • 洗浄器(7)
  • 厨房用品(14)
    • バット・番重・コンテナ(1)
    • 熱調理機・加熱機器(11)
  • 店舗什器・備品(5)
    • ネット什器(3)
  • 医療(5)
    • 施設用保管庫オプション(2)
  • 保管用品(9)
    • カゴ(6)
  • 建築金物(12)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 物流用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「網カゴ」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新・昆虫採集あみセット あみのエーワン新・昆虫採集あみセットあみのエーワン
9,598税込10,558
1セット
9日以内出荷
お得なセット商品です!家族でのキャンプにもお奨めできる昆虫採集用あみセット。
用途昆虫好きのお子様へのプレゼントに♪セット内容新ピンポイントハンター260HD、捕虫網ヘッド42(メッシュ)針金枠、新トラップ、ぬりっこゼリー、コンパクト虫カゴコロンOR寸法(cm)梱包サイズ:96×5×46
18-8 フライヤー用丸網カゴ SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用) SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
ステンレス金網カゴ BWシリーズ アルプステンレス金網カゴ BWシリーズアルプ
13,900税込15,290
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
蒸気が入り込みやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。
電動アシスト台車 両備ホールディングス電動アシスト台車両備ホールディングス
659,800税込725,780
1台
66日以内出荷
【労働負荷軽減】電動アシスト付き台車操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
18-8フライヤー用丸網カゴ エムテートリマツ18-8フライヤー用丸網カゴエムテートリマツ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレスメッシュ16
水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 ステンレスbe worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納材質18-8ステンレス
鳥篭12型 セット サンコー(三甲)鳥篭12型 セットサンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
スライド蓋だから開いても邪魔にならない
セット内容鳥篭12型本体、プラ網フタ(中フタ付)材質PP有効内寸(mm)719×468×208外寸(mm)812×572×267内寸(mm)755×504×208機能中央スライド式扉RoHS指令(10物質対応)対応
鳥篭 プラ網蓋付 サンコー(三甲)鳥篭 プラ網蓋付サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)456×706内寸法(mm)498×747×240外寸法(mm)550×815×297RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)240
カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワンカニ網 DX(フレーム強化モデル)あみのエーワン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
従来品よりフレームを強化しています!カニ網DX折りたたみ式のカニの捕獲器。片方開きなので獲物を取り出しやすい構造です。餌をカゴの中に入れて川に沈めるだけ。カニやタコなどの捕獲に!全長67.5cm、高さ20.5cm、幅45cm12mm目プロ仕様5.5mm線(中国製)
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約1160寸法(cm)67.5×45×20.5対象カニ、タコ等
マツヨシSN脱衣カゴ(1段) 松吉医科器械マツヨシSN脱衣カゴ(1段)松吉医科器械
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
フレームを広げてカゴを載せるだけですぐに使用できます。 環境に合わせて3色からお選びいただけます。 下段には棚網付。
超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器 バスケットヴェルヴォクリーア
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
40日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346 アルプ【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346アルプ
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346 アルプ【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346アルプ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ アズワン【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズアズワン
2,222税込2,444
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)121/132外寸法(mm)250×250×426容量(L)約4(缶体)寸法(Φ×mm)150×220(缶体)電源(V)AC100(50/60Hz)500W付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)仕様【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
ネット用網カゴ ストア・エキスプレスネット用網カゴストア・エキスプレス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装直径(Φmm)3(ネット部)/5(外枠)
18-8フライヤー用丸網カゴ 金伊工業18-8フライヤー用丸網カゴ金伊工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電解研磨仕上げ
材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
639,800税込703,780
1台
14日以内出荷
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶(小2)、油コシ網×2、カゴ掛け×1、フライカゴ(3)質量(kg)90高さ(mm)バック:150タイプファーストフードタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)200(3Φ)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×600×800電源コード(m)2消費電力(kW)7電源コード8mm2-4芯直結容量(A)必要手元開閉器:30油量(L)32
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2質量(kg)40タイプファーストフードタイプ・1槽式周波数(Hz)50/60電源(V)200(3Φ)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800電源コード(m)2消費電力(kW)4.8電源コード接地3P20A引掛プラグ付容量(A)必要手元開閉器:20油量(L)18
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8消費電力(kW)1.3電源(V)100(1Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2電源コードプラグ付き・接地アダプター外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195タイプ電気ミニフライヤー
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1質量(kg)25高さ(mm)バック:65タイプ卓上タイプ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400接続口ガス:13mm/LP9.5mm
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
油槽が深く大量調理に。
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1質量(kg)32.5高さ(mm)バック:150タイプファーストフードタイプ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800消費電力(kW)6.4接続口ガス:15A油量(L)18
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1高さ(mm)バック:65タイプ卓上タイプ・1槽式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400消費電力(kW)6.4、LP:5.81接続口ガス:13mm/LP9.5mm油量(L)12
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、フライカゴ×2、 カゴ掛×1、ヒートプロテクター×1高さ(mm)バック:150タイプファーストフードタイプ・1槽式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800消費電力(kW)6.4接続口ガス:15A油量(L)18
ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業ヘビーサルカン(100個入り)太陽産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷から8日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
312,000税込343,200
1台
翌々日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
ダンスーパークロスロープ 愛和産業ダンスーパークロスロープ愛和産業
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業ダンスーパー岩糸ロープ愛和産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープですストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)ライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業ダンスーパーロープ(並打)愛和産業
3,798税込4,178
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパーロープ(甘打) 愛和産業ダンスーパーロープ(甘打)愛和産業
6,898税込7,588
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/青線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 モノタロウワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35取扱説明書(1.4MB)引出しなし
床下収納庫 600深型 YPC株式会社(旧:吉川化成)床下収納庫 600深型YPC株式会社(旧:吉川化成)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
最もポピュラーな600型です。
材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロンセット内容回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚質量(kg)6.6高さ(mm)463容量(L)約110縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付 アズワンサイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付アズワン
290,000税込319,000
1台
10日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付 アズワンサイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付アズワン
379,000税込416,900
1台
10日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
純銅 排水口ストレーナー タフコ純銅 排水口ストレーナータフコ
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水切れの良い純銅網製の排水溝ゴミカゴです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅
洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ エスエヌディ洗浄バスケット・カゴ 06シリーズエスエヌディ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷から76日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ28.2L用オプションエスエヌディ
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W438×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-43
本体槽サイズ18L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ18L用オプションエスエヌディ
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ18L用質量(kg)約1.83内寸法(mm)W268×D250×H150対応機種US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18Sアズワン品番61-0084-39
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら