「網戸 自動車」の検索結果
虫が嫌がる防虫加工!
質量(g)130
寸法(幅W×高さH)(mm)約1300×850
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!。蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約800(H)×1200(W)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来品の約2倍風が通る。
アウトドア・レジャーに。
虫が寄り付きにくい防虫加工日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品。
忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮。
用途車用網戸
仕様リアドア用
材質生地部:ポリエステル、ネット部:ポリエステル、クリップ:PP
幅(mm)215
色ブラック
高さ(mm)305
質量(g)95
奥行(mm)30
寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)約110×75
1枚
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約770(H)×1100(W)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約800(H)×900(W)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】。日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!。忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!
用途ウインドーネット
材質生地部/ネット部:ポリエステル
質量(g)120
タイプスライドドア用
寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。
伸縮ゴム採用で、窓幅に合わせて生地が伸縮。
睡眠時やプライバシーの保護等に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
ゴムが伸び縮みし、窓幅に簡単に合わせることが可能。
吸盤で窓に簡単貼付け。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)530×700
車の網戸 バックドアを解放したままでも虫が入らない。バックドアを開けたままでも虫が入ってこない!。車中泊にあると便利!風が通る!。オートキャンパー様に大好評、山の虫の多さは・・・虫に効果的な網戸!。中央ファスナー付きで取り付けたままで出入りできる!。クリップ10個付きで、取り付けカンタン、しっかりフィット!
付属品クリップ10個
材質[生地部、ネット部]ポリエステル、[クリップ]PS
質量(g)約410
寸法(幅W×高さH)(mm)約1750×1600
位置ファスナー:商品中央
適合用途バックドア用
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
トラックの窓枠にはめ込むだけの簡単装着!
網目が細かく遮光性が高く断熱効果抜群なので日除けとしてご使用頂けます!
外からの虫の侵入を防ぎ自然の風を室内へ取り込めます。
セット内容左右
色ブラック
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ
セット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個
材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約2.2(収納袋含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
網戸を外すことなく、片手で拭き掃除ができるハンドワイパーです。
用途付属のモップを取り付けて網戸掃除に。ガラス拭き用シートを取り付ければ窓ガラス掃除にも。お手持ちのクロスや雑巾を取り付けることもできます。四角いヘッド形状なので、お掃除しにくい窓枠のコーナーにもピッタリフィットします。手首の延長で動かせるので疲れにくく、長時間使用できます。モップにはブラシ繊維入りのマイクロファイバーを採用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。網戸の目までしっかりと入り込み、洗剤を使わず水だけで汚れを落とすことができます。モップは洗ってくり返し使えるので経済的です。
材質本体・グリップ:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)拭き幅118×奥行300×高さ72
質量(g)188
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
適合車種:サンバー バン 。車内で仮眠をとるときなどに便利。※走行中は使用しないでください
材質ポリエステル
適合車種SAMBAR VAN
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
穂先が割れた柔らかいブラシなので、網戸の細やかな目のお掃除に最適。車の外装面やホイールにも、傷を付けずにキレイにできます。
全長(mm)430
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(グリップ)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1373-1101
TKG品番(2017)6-1231-1001
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
窓枠に被せて製品内部のマグネットで固定するだけで簡単に取付可能。
マグネットでピタッと装着できて余計な隙間が生まれにくい。2枚入りで両サイドに装着可能。
細かいメッシュで蚊や害虫を車内からブロックし、快適な空間に。
メッシュで風通しが良く、車内の換気に。
薄くて軽いので使用しない際にも車内のポケットに収納可能。
ドア用は2枚入りで両サイドに装着可能。
バックドア用は外側と内側にファスナーがついているのでいちいち製品を取り外す手間がかかりません。
取り付けたままでドアの開閉が可能。国内裁断・国内縫製による高品質素材を使用。大型荷物も簡単出し入れ。※開口時、両側ファスナーを一番上まで走らせることで、ネットが間口以上に開くので、人の乗り降りや、サーフボード、釣り竿などの出し入れも簡単に行えます。ウェザーストリップに挟み込むだけの簡単取り付け。ハイエースの各グレード専用に設計。安心の取扱説明書付き(ページ下方に取付動画あり)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。
質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4
電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah
連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用
最高許容圧力(MPa)2.4
充電時間(時間)5.5
標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195
最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄
トラスコ品番208-5652
セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
幅(mm)340
質量(kg)8
高さ(mm)800
奥行(mm)310
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)10
高圧ホース(m)6
吐出水量(L/min)7
アズワン品番64-8370-77
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。一度の洗車で使用するタオルの枚数は約3枚!毎月洗車をしたい方には3枚×12か月分で、36枚セットがオススメ!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数36枚
危険物の類別非危険物
1セット(36枚)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。大容量100枚セット!商業施設で使用する方や業者様にオススメです!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数100枚
危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します
仕様マルチノズル
材質樹脂
質量(g)118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!!
清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません!
成分が違うからキレイが続きます。
100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!!
6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。
1.強力除菌
2.根こそぎ消臭
3.パワフル洗浄
4.カビ繁殖防止
5.汚れ再付着防止
6.帯電防止効果
用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌
成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン)