あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。
虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。
大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。
1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。
ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。
やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。
害虫に直接スプレーして殺虫もできる。
撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。
虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります)
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ
トラスコ品番818-5031
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66
使用の目安【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)【直接駆除する場合】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香性
有効成分シフルトリン
適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ
有効期間2ヶ月
使用場所網戸、窓ガラス
アズワン品番64-0923-22
利用場所屋内
1個(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
【特長】●アミ戸や窓ガラスにスプレーするだけ。処理面に接触した虫に虫よけ&殺虫効果を発揮。●窓まわりにスプレーしておけば、室内への侵入も防ぐ。●速乾性のため、ガラスがくもらない。●ワイドパターン噴射で、大きなアミ戸や窓も簡単に処理できる。●虫よけ&殺虫効果は約2ヵ月間持続。(効果は使用条件によって異なります) ●害虫に直接かけても殺虫効果あり。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテ虫、カメムシ、ブユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
適合害虫ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテムシ、カメムシ、プユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
シリーズ虫コナーズ
1本(450mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。
虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
あみ戸が汚れにくくなります。
ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。
窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。
(2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。
【使用の目安】
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。
【使用場所】
あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。
成分シフルトリン(ピレスロイド系)
種別スプレー
容量360mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61
使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
有効成分シフルトリン
適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ
有効期間2.5ヶ月
使用場所網戸
利用場所屋内
1本(360mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
【特長】●メッシュの中に薬剤が練りこんであり、約250日間効果を発揮、アミ戸への虫の付着やアミ戸の目を通過しようとする小さな虫の侵入を防ぐためにご使用ください。●アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。目立ちません。●面ファスナーでアミ戸に簡単にしっかり貼ることができます。風が吹いても落ちにくい形状です。虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。【最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ】1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。風でも落ちにくい!強力貼付(面ファスナー・メーカー比)テープ採用。無臭。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【使用期間】約250日間(使用状況により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
寸法(mm)125×192×26
質量(g)54
シリーズ虫コナーズ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラックの窓枠にはめ込むだけの簡単装着!
網目が細かく遮光性が高く断熱効果抜群なので日除けとしてご使用頂けます!
外からの虫の侵入を防ぎ自然の風を室内へ取り込めます。
セット内容左右
色ブラック
ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!。蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容網戸虫除パッキン3尺/本.L=727
色グレー
対応商品太陽バラエティー
1本
¥229
税込¥252
5日以内出荷
速乾性に優れ、ガラス窓や玄関灯に使用しても汚れません。予防効果3ヵ月。
業界初の4連ノズルによるワイド噴射で、大きな窓やアミ戸もらくらく処理。
シリーズ虫よけバリア
アズワン品番64-8374-57
利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。
液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。
緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
取り付けたままでドアの開閉が可能。国内裁断・国内縫製による高品質素材を使用。大型荷物も簡単出し入れ。※開口時、両側ファスナーを一番上まで走らせることで、ネットが間口以上に開くので、人の乗り降りや、サーフボード、釣り竿などの出し入れも簡単に行えます。ウェザーストリップに挟み込むだけの簡単取り付け。ハイエースの各グレード専用に設計。安心の取扱説明書付き(ページ下方に取付動画あり)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。366日用。2個入。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
質量(g)54
タイプアミ戸に貼るタイプ
シリーズ虫コナーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×192× 26
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
効きめ最大3倍*1。風見鶏効果と風レンズ効果で、風を集めて効果が広がる。黒色ボディ&黒色ネットが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
電気・電池がいらない、あみ戸に貼るだけの簡単な虫よけです。ネットの中に薬剤が練り込んであり、約180日間効果を発揮します。
対象害虫ユスリカ、チョウバエ
有効期間約180日
利用場所網戸用
1パック(2個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
関連キーワード