21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(8枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。 壊れやすい窓枠部分にも 風通しのよいメッシュタイプ。
用途網戸 主な用途補修用
1セット(8枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番730-8299 質量(g)15 主な用途網戸補修用 テープ長さ(mm)200
1セット(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1セット(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンポイントの網戸補修シート5枚入りです。小さな穴の網戸の補修に最適です。
用途網戸の補修に ブラック
1セット(5枚)
149 税込164
欠品中

網戸のやぶれをふさいで修理! 「気になるけど、張り替えにはお金がかかるし面倒くさい・・・」そんな方にオススメ 繰り返し使用できる面ファスナータイプだから、取り付け・取り外しが簡単! 粘着性剤を使用していないからベタベタしない! 粘着性剤不使用の商品は、この「網戸パッチ」だけ
材質突起部(マッシュルーム型):ポリプロピレン
1パック(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-99
1パック
535 税込589
翌日出荷

トラスコ品番730-8281 質量(g)23 主な用途網戸補修用 テープ長さ(mm)88
1セット(100個)
33,980 税込37,378
当日出荷

1セット(4枚)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸補修用のシールテープです。
用途網戸の補修に 幅(cm)5 長さ(cm)200
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 動画あり
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 速く効く長く効く最後まで効く 【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。 簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。 【適用害虫】ユスリカ
1箱(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1パック
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)網戸パッチ DECO
網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
サイズ(mm)100X100
1枚ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに 厚さ(mm)0.18 質量(g)110 使用可能温度範囲-20~60 アズワン品番64-7956-55
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)