材質ステンレス(SUS304)
形状角型
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類メッシュ
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途洗浄現場で使用されています。
材質SUS304
形状角型
メッシュ4
目開き5.5
目開き(mm)5.5
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
トラスコ品番809-6160
1箱(50枚)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
中身を入れた状態で積み重ね可能です。
用途洗浄、乾燥業務に使用されています。
材質SUS304
目開き5.5mm目(4メッシュ)
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)10
仕上電解研磨
材質SUS304
形状角型
多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。A4三面付き単票6穴。入数500枚/箱。フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。窓開き封筒(707200)にベストフィット。インボイス制度に対応した税率別の合計欄付き。「販売らくだ23」「かるがるできる販売23」のRev7.50以降で対応。
サイズA4
穴数6穴
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
材質ポリエステル、ポリウレタン
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。
質量(kg)約20
寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8
塗装グレー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード