5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-14 質量(g)109 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)バンブーコンフォート
手袋の原手に竹繊維を使用し抗菌防臭効果。 蒸れにくく、爽やかな装着感持続する。 樹脂は天然ゴムを柔らか発泡加工で抜群のフィット感とグリップ力。
1双
329 税込362
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20A
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 仕様手の甲全面 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性 材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0553 EN388規格EN388
1双
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)