強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード