大きめの綿球で、ふんわり優しい使い心地です。吸水性抜群。天然キトサン加工で、抗菌。
形状大玉型
タイプ両綿
材質軸:紙
全長(mm)77
球径(Φmm)6
1ケース(110本)
¥409
税込¥450
当日出荷
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。
高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。
リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。
雨戸やサッシのレール部分の掃除に。
エアコン噴出口の掃除に。
花粉の虫媒花のかわりに。
トラスコ品番836-4408
材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡
質量(g)17
綿球径(Φmm)12
1袋(20本×90セット)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
こんなお得な商品も!
クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の大きめ綿球綿棒です。ふんわり大きめの綿球で、吸水性抜群の綿棒です。お風呂上りや、プールの後にご使用ください。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。
形状大玉型
タイプ両綿
材質綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)約80
軸長(mm)約55
球径(Φmm)約6.5
アズワン品番65-0425-75
1個(110本)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番255-0674
材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)5
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)19
表面抵抗値(Ω)109
こんなお得な商品も!
クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。
材質(軸)紙
材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
こんなお得な商品も!
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ
バッグ寸法(mm)約540×355×210
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大容量リュック、2冷熱遮断アルミシート、3レスキュー簡易頭巾、4新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、54層!防寒・防風アルミシート、6抗菌消臭・簡易トイレ、7防災ガイド、8非常用持出袋3L、9マスク、10eco便利バッグ、11防災用ウェットティッシュ(20枚入)、12除菌ジェル、13ポケットティッシュ、14軍手、15ロープ、16笛、17絆創膏5枚、18綿棒10P
バッグ寸法(mm)約540×355×210
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。
難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。
一液速乾タイプのためライン適正に優れています。
表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。
瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
トラスコ品番113-9062
使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用
容量(mL)200
主成分ノルマルヘプタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番117-80-45-13
材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6
滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード