引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。
径(mm)16
材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン
フック口開き(mm)50
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止
仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み
材質(ロープ)ポリエステル
関連キーワード