26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番819-2963 セット内容アンカーボルト 材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)23 全高(mm)2420 給排水口PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷


緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂 ねじ径Rc1 取付ネジ径Rc1 使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304) 質量(kg)23 使用圧力(MPa)0.2~0.55 本体寸法(mm)2420 アズワン品番4-3324-01 給水口Rc1-1/4(32A) 作動温度(℃)16~38
1個
509,800 税込560,780
30日以内出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
欠品中

1個
7,498 税込8,248
欠品中

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

呼び径(mm)13 仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 長さ(mm)150 規格JIS ねじ径PJ1/2
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

用途緊急シャワー 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)100×300
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番819-2962 材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)6 全高(mm)230
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


持ち運びができるポータブルシャワー。 海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。 20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー! 海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。 また災害時の緊急用にもお使いいただけます。 フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。 太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても セット内容本体、フック付ロープ 材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル 寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y25A-13 横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

トラスコ品番819-2960 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.5 高さ(mm)195 取付方式壁取り付けブラケット式 使用温度範囲(℃)10~30 規格ANSI Z358.1 使用流体飲料水 給水口PT1/2インチ 設計圧力(MPaG)0.6
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239 タイプダブル 接続方法G1/2" アズワン品番1-6933-13 水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min)26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)6 付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g)1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー アズワン品番65-2108-41 危険物の類別非危険物 関連資料(5.93MB)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物 関連資料(0.74MB)
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

電池・電気不要!
用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 容量(L)7 材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水がなくても直ぐに使える簡易トイレセットです。アウトドアや車載用として便利なミニパックセットです。非常時の備えに。
材質ポリエチレン他
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
92日以内出荷