天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!。ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド。車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に
適合油・溶剤
種別DA-2000
質量(kg)約7.4(バッグ込み)
吸着量キット合計:約177L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
1箱
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
天然素材による高性能油吸着材キットです。
工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。
使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。
工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。
対応オイル
トラスコ品番754-6645
セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個
材質植物系天然繊維
質量(kg)3.3
吸収量37L/セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品
対応オイル
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0477
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚
材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番387-0545
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)
寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)
吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す
セット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0485
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。
対応油
形状ロッカー
ケース質量(kg)約16.8
吸着量約180L/個
繰り返し・詰め替え対応
1セット(1個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。
付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1
トラスコ品番354-2167
材質収納バッグ:PVC
容量(L)油分散洗浄剤:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能
セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。
植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。
用途タンクローリー、船舶に搭載
ガソリンスタンド、工場の安全対策品に
油槽所等の安全対策品に
ISO14001対応(ハンディ)
適合油、溶剤
セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)
形状3アイテムセット品
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)
質量(kg)1.5 ※1セット当り
吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1式(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収
対応オイル、水、溶剤
仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
トラスコ品番469-3418
セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙
質量(kg)2
吸油量25
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
関連キーワード