3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g)81 ベルト幅(mm)18 フレーム通気孔なし ベルト織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。 材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル 幅(mm)80 ベージュ ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200 シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000) 耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します) 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷