現場事務所に掲示するエコユニボード製の緊急時連絡表です。
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
トラスコ品番737-9293
寸法(mm)900×600×1.2厚
質量(g)490
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
いざというときも連絡先も忘れずに!
文字内容緊急時連絡表
取付方式穴4
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番742-6305
寸法(mm)600×450
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容緊急時連絡表
材質ポリプロピレン樹脂
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)1
色白
取付ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
文字内容安全衛生管理組織
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
トラスコ品番737-9277
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)900×600×1.2mm厚
質量(g)490
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)450×300
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)1
色白
取付ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)900
横(mm)600
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12
消費電力(W)3
仕様収容回線:収容回線1回路
種別アナログ一般回線
接続方式モジュラージャック
外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A
バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)(通報装置)約400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)378
取付方式ボルト取付
材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚
付属品水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本
寸法(mm)掲示板:850×1200×30厚(120×1200)
質量(kg)掲示板:9
表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)450×600
車載用防災15点セットは、地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗車中の「もしも」があった時に安心できるこだわりの車載用防災セットです。緊急脱出ハンマーや携帯トイレ、車を置いて避難する際に役立つ緊急連絡カードなど充実のセット内容となっております。「一家にひとつ防災セット」になっている今、車にも防災セットがおすすめです。
用途非常時・災害用に。
セット内容緊急脱出ハンマー(約190×73×35mm/カーボンスチール、ABS樹脂)、ガードポンチョ(約1000×1200mm/ポリエチレン)、折りたたみマルチショベル(使用時の全長約410mm/カーボンスチール、ナイロン)、あんしん保存水×2(内容量500ml/水、容器=PET/日本/賞味期限:製造日より5年)、7年保存クッキー(内容量70g/日本/賞味期限:製造日より7年)、SAFETY TOILET FIVE(5回セット(抗菌性凝固剤×5個 排便袋×5枚 持ち運び防臭袋×2枚))、緊急連絡カード、クリップペンシル(キャップ付き)、使い捨てマスク、軍手、静音アルミブランケット、水に流せるポケットティッシュ、使い捨てカイロ、絆創膏・綿棒セット(絆創膏×2枚、綿棒×10本)
質量(kg)2.34
箱寸法(mm)約280×160×高さ230(+持ち手10)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
必要箇所に連絡先を記載し表示しておくための看板です。緊急時の迅速な対応に繋がります。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途緊急時の連絡先一覧と工事の施工体系表示に
寸法(mm)550×1400
取付方式自立式
表示内容緊急時連絡先・施工体系図
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)1
色白
取付ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)900
横(mm)600
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)0.8
色白
取付マグネット
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)0.8
色濃緑
取付マグネット
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)0.8
色濃緑
取付マグネット
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)0.8
色白
取付マグネット
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。
厚さ(mm)1
色白
取付ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容緊急時連絡表
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品取付金具×6個
セット内容1-C、116、117、115、118
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。
もしも!に備える防災名札。 専用ホイッスルと緊急連絡カードを常に身に付ける。
仕様ヨコ名刺サイズ
付属品ホイッスル:約3500Hz、緊急連絡カード付
材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)緊急連絡カード寸法:90×55(折りたたみ時)、90×97(広げた状態)、ケース外寸:103×79
サイズ名刺
タイプソフトタイプ、チャック付、ループクリップ、脱着式
ひも長(mm)約900(幅約10)
グリーン購入法適合
両面に抗菌加工を施した名刺用紙です。抗菌率99.9%!菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上。用紙の片面に「抗菌」の文字が印刷されているので、受け取った相手にも抗菌効果が伝わり、企業や自身のイメージアップにつながります。両面印刷可能です。
用途ショップカード・ポイントカード・診察券・緊急連絡先カードなどに
紙質上質紙
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)190程度
面付10面
余白四辺余白
サイズ(mm)A4(297×210)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4171
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4174
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番208-2894
セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)110
奥行(mm)21
アンテナサイズ(mm)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付
子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。
高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地
仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×
アズワン品番68-1986-65
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。
材質ターポリン
色黄色
サイズA4
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
命を守る情報をひとつに!緊急時のお守りホイッスル!緊急時に役立つ、IDメモ入りホイッスルです。氏名、性別、血液型、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先を記載できるIDメモが付属しています。軽量で持ち運びに便利なデザインで、災害時やアウトドア活動など、さまざまな場面でご使用いただけます。
セット内容本体のみ
材質本体:アルミ、二重リング:鉄
寸法(Φ×mm)12×75
形態1個梱包:袋入り
1個
¥220
税込¥242
5日以内出荷
いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。
仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り
厚さ(mm)表紙:0.08
質量(g)65
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)145×115
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm
製本溶着式製本
布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。防水テント生地で丈夫。掲示内容(KL-04:玉掛ワイヤーロープの点検色、KL-07:工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、KL-03:クレーン標準合図法、KL-08:緊急連絡表、KL-05:作業主任一覧、KL-06:有資格者一覧表、KL-01:無災害記録表、KL-02:毎日の安全施工サイクル、KL-11:今週の安全目標、KL-13:今月の安全目標)
用途作業向け安全掲示板
材質ターポリン
寸法(高さH×幅W)(mm)1740×800
防災メーカー厳選!車に常備しておく車載用防災セット。モバイルエマージェンシーセット。
防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。
コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。
A4サイズのため、車以外に棚や引き出しでも保管いただけます。
脱水症状や空腹、寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。
防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。
車中泊や車での避難用としても。
用途車載用防災セット。自然災害。交通渋滞。非常食。非常用トイレ。
セット内容5年保存備蓄水×2本、非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋(45L)、緊急脱出用ハン マー、安心おたすけ6点セット(ばんそうこう大×4、ばんそうこう小×2、カット綿×6、綿棒×10、三角巾、ポーチ)、ポケットティッシュ、エマージェンシーカラビナボトル5点セット(カラビナボトル、携帯用トイレ1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、サージカルマスク)、すべり止め軍手2双、スーパーバランスクッキー8本入(ココア味:2本×2袋、全粒粉:2本×2袋)、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード 計24点
寸法(mm)約320×105×245
質量(g)約2330
人数1人用
対象大人用
1セット
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8
サイズ加工:A3
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:4A
定格消費電力(W)400
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
使用時間(分)120
ウォームアップ時間180秒
ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)300
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
国際VHF の全てのチャンネルをカバー緊急用のCH9、CH16 を含む、国際VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。緊急連絡用チャンネルキー 専用の16/P キーを押すことによって16CH あるいは9CH に設定することが可能です。送信出力:最大25Wリア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイカストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。ディスプレイライト切り替え可能 白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。NMEA0183/2000 Input & output 他の機器とのGPS 情報の送受信やDSC 情報の送受信ができます。
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ